NVENT HOFFMAN - Juego recambio EFM para filtro IP54 para EF/EFA 200 (5u). Material del filtro (EN779) G3 - EFM200

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego recambio EFM para filtro IP54 para EF/EFA 200 (5u). Material del filtro (EN779) G3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Con marco de filtro - no

  • Placa protectora - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EFM200

Ref.Sonepar

430096

EAN

8713574223936

Material:

Otros

Con marco de filtro:

no

Placa protectora:

no

Juego recambio para filtro para EF/EFA 200 (5u). Material del filtro (EN779) G3. Rejilla de filtro lista para usar para sustituir los filtros usados presentes dentro de los ventiladores con filtro y los filtros de escape ayuda a que el armario conserve su capacidad de refrigeración y el índice de protección. Para reemplazar el filtro estandar suministrado con los ventiladores EF y las rejillas EFA. Se recomienda sustituir cada año o tan pronto como se necesite dependiendo del ambiente. Rango de temperatura: -40ºC a +55ºC.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN