NVENT HOFFMAN - Juego recambios para filtro EF/EFA 220 (5u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Anchura - 177 mm
Altura - 177 mm
Profundidad - 15 mm
Placa protectora - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EFM220
Ref.Sonepar
375038
EAN
8713574185258
Material:
Otros
Anchura:
177 mm
Altura:
177 mm
Profundidad:
15 mm
Placa protectora:
no
Rejilla de filtro. Recambio para filtro. IP 54. Para reemplazar el filtro estándar suministrado con los ventiladores EF y las rejillas EFA. Se recomienda sustituir cada año o tan pronto como se necesite dependiendo del ambiente. Rango de temperatura:-40ºC a +55ºC. 5 piezas.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


