NVENT HOFFMAN - Juego soportes CID 800/1000x800 montaje perforado 19" - CID800

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego soportes CID 800/1000x800 montaje perforado 19"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CID800

Ref.Sonepar

881805

EAN

8713574066243

Perfiles de 19", 800/1000x800. Para ajustar el montaje asimétrico de perfiles de 482,6 mm en armarios de 800 mm de ancho o superior. Totalmente ajustable en profundidad. Para ajuste del montaje asimétrico de perfiles 19" CIP/CIPD en armarios de 800 mm de ancho o superior. Totalmente ajustable en profundidad. Especialmente adecuados cuando se colocan componentes pesados (activos). Material: Acero cincado de 3mm. 4 perfiles con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN