NVENT HOFFMAN - Juego soportes de fijación (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior -

  • Bisagra exterior - no

  • Ángulo de apertura - 90 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UHS01

Ref.Sonepar

375245

EAN

8713574100985

Bisagra interior:

Bisagra exterior:

no

Ángulo de apertura:

90 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Kit de bisagras para placa. Conjunto de 2 bisagras para tapa. Se utilizan con las tapa plena para conseguir una puerta interior abisagrada (UFCP). Suministro: 2 piezas con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN