NVENT HOFFMAN - Juego soportes fijación perfiles 19" 600x600 galvanizado

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Longitud - 600 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CIB600

Ref.Sonepar

374978

EAN

8713574066205

Modelo:

482,6 mm (19 pulgadas)

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Longitud:

600 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Soportes de fij. de 19", 600, galvanizado, 3 mm

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN