NVENT HOFFMAN - Juego soportes fijación perfiles 19" 800x800 galvanizado - CIB800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Longitud - 800 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CIB800
Ref.Sonepar
374979
EAN
8713574066212
Modelo:
482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Longitud:
800 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Soportes de fijación de 19", 800. Para fijar perfiles de altura completa para datos y telecomunicaciones en la parte inferior de armarios autoportantes. Totalmente ajustable en profundidad. Para fijar perfiles verticales CIP/CIPD en armarios de 600 mm y 800 mm de ancho. Totalmente ajustable en profundidad. Material: Acero cincado de 3 mm. 2 perfiles con accesorios de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


