NVENT HOFFMAN - Juego soportes fijación perfiles 19"

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego soportes fijación perfiles 19"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CIC04

Ref.Sonepar

902364

EAN

8713574066229

Soportes de fijación parc. 19". Para fijar perfiles de montaje para 482,6 mm (19") en altura parcial en armarios de acero autoportantes. Para el montaje de perfiles verticales 19" CIPP en armarios de 800 mm de ancho. Ajustables en profundidad en pasos de 25 mm utilizando perfiles de fijación rápida CLPK. Material: Acero cincado de 3mm. 4 soportes con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN