NVENT HOFFMAN - Juego tapas laterales zócalo 200x300 (4u) - PA2030

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego tapas laterales zócalo 200x300 (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Juego lateral de base

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm

  • Apto para ventilación/desaireación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PA2030

Ref.Sonepar

304750

EAN

8713574073869

Modelo:

Juego lateral de base

Material:

Acero

Color:

Gris

Profundidad del edificio para armario integrado:

300 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

300 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

300 mm

Paneles laterales zócalo, 200x300. Tapas laterales para zócalo P, reforzadas con bordes plegados. Material: Chapa de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022. 2 tapas para altura de 100 mm, y 4 tapas para altura de 200 mm.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN