NVENT HOFFMAN - Juego tapas ventiladas para zócalo 600 (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego tapas ventiladas para zócalo 600 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

54 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PV1060

Ref.Sonepar

375181

EAN

8713574068308

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Color:

Gris

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Apto para ventilación/desaireación:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

600 mm

Altura:

100 mm

Zócalo ventilado, 600. Con ranuras para ventilación en las cubiertas frontal y posterior. Las esquinas son galvanizadas antes de aplicar la cobertura plástica para tener una óptima protección contra rayado y consecuente corrosión. Ofrece muchas posibilidades para recorrido de cables. Tapas ventiladas frontal y posterior para zócalo. Se pueden usar en combinación con la tapa inferior ventilada CVB. Permiten el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo esta formado por cuatro escuadras con tapas frontales desmontables. Todos los paneles tienen doble plegado en cada panel para una mayor rigidez. Sólo disponible en alto de 100 mm. Material: Esquinas de 2 mm, paneles en chapa de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022. 1 conjunto de 4 piezas de esquina incluyendo cubiertas,1 panel frontal y 1 posterior con material de montaje para los paneles laterales PS y perfiles transversales PCP. Instrucciones de montaje: Añada los laterales PS para completar el zócalo. Cuando combinen armarios se recomienda añadir paneles transversales PCP para soporte de cables y mayor rigidez. Utilice tapas de cables ventiladas CVB para una adecuada ventilación.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN