NVENT HOFFMAN - Juego tuercas elevadora AM 30mm M8 (50u) - AMTE8030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo - Rosca interna y externa
Dimensión 1 métrica - 8
Dimensión 2 métrica - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AMTE8030
Ref.Sonepar
745222
EAN
8713574072954
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo:
Rosca interna y externa
Dimensión 1 métrica:
8
Dimensión 2 métrica:
8
Longitud de puntera:
30 mm


