NVENT HOFFMAN - Juego tuercas elevadora AM 50mm M8 (20u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Juego tuercas elevadora AM 50mm M8 (20u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Modelo - Rosca interna y externa

  • Dimensión 1 métrica - 8

  • Dimensión 2 métrica - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AMTE8050

Ref.Sonepar

40032

EAN

8713574072978

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Modelo:

Rosca interna y externa

Dimensión 1 métrica:

8

Dimensión 2 métrica:

8

Longitud de puntera:

50 mm

Pernos espaciadores M8, 50 mm

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN