NVENT HOFFMAN - Juego tuercas enjaulada M6 (50u) - CN6

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Compatible para grosor de placa - 2 mm

  • Con conexión a tierra - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CN6

Ref.Sonepar

207219

EAN

8713574030824

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Compatible para grosor de placa:

2 mm

Con conexión a tierra:

no

Tuerca enjaulada, M6. Tuercas enjauladas fáciles de usar para perfiles de 19". Para chapa de acero de 2 mm de espesor . 50 piezas.