NVENT HOFFMAN - Juego tuercas resorte OISN04 (10u) - OISN04

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4

  • Compatible para grosor de placa - 1.5 mm

  • Con conexión a tierra - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OISN04

Ref.Sonepar

714039

EAN

8713574121287

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

4

Compatible para grosor de placa:

1.5 mm

Con conexión a tierra:

no

Juego de tuercas de resorte M4. Tuercas de resorte para fijar los componentes fácilmente, sin mecanizar el panel. 10 piezas.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN