NVENT HOFFMAN - Junta para salida cables inferior beige - BG01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 4.5 mm
Altura - 8 mm
Profundidad - 6000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BG01
Ref.Sonepar
374959
EAN
8713574065895
Modelo:
Otros
Anchura:
4.5 mm
Altura:
8 mm
Profundidad:
6000 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Kit juntas de placa inferior. Forma un hermético sellado alrededor de los cables y rellena huecos para impedir la entrada de polvo. La parte inferior del armario se sella con una junta adhesiva aplicada alrededor de la apertura inferior. Los cables se sellan añadiendo una esponja adhesiva situada entre las tapas inferiores. La elasticidad y el tamaño de esta esponja aseguran un hermético sellado alrededor de los cables. 1,6 m de esponja adhesiva (30x25 mm) y 6 m de junta adhesiva (4,5 x 8 mm). Para armarios de ancho 1600 mm se necesitan dos conjuntos.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


