NVENT HOFFMAN - Junta salida de cables tamaño 4 - AG04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 510 mm
Altura - 96 mm
Material - Plástico
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AG04
Ref.Sonepar
374932
EAN
8713574071933
Anchura:
510 mm
Altura:
96 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Junta de placa pasacables 4. Para aperturas de salida de cables estándar. Material: Espuma de polietileno de 4 mm de espesor.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


