NVENT HOFFMAN - Kit combinación mural EPDM IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura - 894 mm
Altura - 10 mm
Profundidad - 369 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CK01
Ref.Sonepar
236618
EAN
8713574216426
Modelo:
Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura:
894 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
369 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Kit de combinación mural, EPDM, IP66
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


