NVENT HOFFMAN - Kit de unión interior SPD (6u) - CCJ06
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Material - Acero
Anchura - 40 mm
Altura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CCJ06
Ref.Sonepar
703266
EAN
8713574066076
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Material:
Acero
Anchura:
40 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
45 mm
Kit de unión interior SPD
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


