NVENT HOFFMAN - Kit guías fricción 19" diámetro 470 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad - 470 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L470
Ref.Sonepar
375069
EAN
8713574006874
Profundidad:
470 mm
Guía de chasis, D=470. Para soportar componentes pesados que han sido montados en el frente. Se fijan entre 2 perfiles de 19". Dos opciones de montaje, fijados con 2 tornillos por perfil o montaje rápido. Capacidad de carga máxima: 1000N con la fijación de tornillos y 500N con el montaje rápido. Material: Versión de montaje rápido en chapa de acero cincado de 1,5 mm y la versión montada en chapa de acero cincado de 3 mm. 1 par con material de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


