NVENT HOFFMAN - Kit laterales zócalos PSS 100x400 acero inoxidable (2u) - PSS1040

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Kit laterales zócalos PSS 100x400 acero inoxidable (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Juego lateral de base

  • Material - Acero inoxidable

  • Color - Acero inox

  • Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

52 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PSS1040

Ref.Sonepar

163452

EAN

8713574192331

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Juego lateral de base

Material:

Acero inoxidable

Color:

Acero inox

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

400 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

400 mm

Laterales zócalo, 100x400. Paneles laterales para el zócalo PFS. Paneles con doble plegado para mayor resistencia. Compatible con la gama de armarios autoportantes de acero inoxidable combinables y compactos. Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L. Paneles: 1mm. Acabado: Acabado a 240 (media 0,5 micras). 2 paneles. Accesorios de montaje incluidos en PFS.