NVENT HOFFMAN - Kit laterales zócalos PSS 100x500 acero inoxidable (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 100 mm
Color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PSS1050
Ref.Sonepar
166273
EAN
8713574192355
Anchura:
500 mm
Altura:
100 mm
Color:
Acero inox
Laterales zócalo, 100x500. Paneles laterales para el zócalo PFS. Paneles con doble plegado para mayor resistencia. Compatible con la gama de armarios autoportantes de acero inoxidable combinables y compactos. Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L. Paneles: 1mm. Acabado: Acabado a 240 (media 0,5 micras). 2 paneles. Accesorios de montaje incluidos en PFS.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


