NVENT HOFFMAN - Kit laterales zócalos PSS 200x400 acero inoxidable (2u) - PSS2040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PSS2040
Ref.Sonepar
205702
EAN
8713574192409
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
400 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
400 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


