NVENT HOFFMAN - Kit perfiles universales 600 montaje CLPF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 600 mm
Altura - 45.5 mm
Profundidad - 56 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
APK600
Ref.Sonepar
308257
EAN
8713574205642
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
600 mm
Altura:
45.5 mm
Profundidad:
56 mm
Perfiles de ajuste, 600. Se monta en los perfiles CLPF en profundidad, permite el montaje de cualquier componente en los recintos de pie. Material: acero galvanizado de 2,5mm. 2 perfiles incluyendo material de fijación.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


