NVENT HOFFMAN - Kit perfiles universales 800 montaje CLPF - APK800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 800 mm
Altura - 45.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
APK800
Ref.Sonepar
253566
EAN
8713574205659
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
800 mm
Altura:
45.5 mm
Profundidad:
56 mm
Perfiles de ajuste, 800. Se monta en los perfiles CLPF en profundidad, permite el montaje de cualquier componente en los recintos de pie. Material: acero galvanizado de 2,5mm. 2 perfiles incluyendo material de fijación.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


