NVENT HOFFMAN - Kit soportes placa montaje MPA (6u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Kit soportes placa montaje MPA (6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPA06

Ref.Sonepar

166282

EAN

8713574067974

Material:

Acero

Soportes de placa de montaje. Kit completo para instalar placas de montaje. Permite el montaje de la placa de montaje ajustable en profundidad en pasos de 25 mm. La placa de montaje puede fijarse enrasada con el marco posterior del armario y permitir el máximo uso del espacio interior. Para fijar placas de montaje en la posición más alejada en la parte posterior del armario, incluye soportes ajustables para regular la profundidad en pasos de 25 mm. Se necesitan soportes cuando se precisa una placa adicional o cuando el armario se pide sin placa de montaje (PE). Material: Acero cincado de 3 mm. 2 soportes superiores y 2 soportes deslizantes inferiores. 2 soportes de ajuste en profundidad con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN