NVENT HOFFMAN - Kit uniones armarios UCK 1000x830 - UCK1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Altura - 830 mm
Profundidad - 320 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UCK1000
Ref.Sonepar
497874
EAN
8713574101739
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Altura:
830 mm
Profundidad:
320 mm
Material:
Plástico
Kit de unión de 1000 mm, 320. El kit permite la combinación vertical y/o lateral. Se requiere mecanizado. UCK mantiene el grado de protección IP del armario. Suministro: Juntas de neopreno, tornillos de unión, perfiles de protección y accesorios de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


