NVENT HOFFMAN - Kit uniones exteriores 3mm galvanizado (6u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Kit uniones exteriores 3mm galvanizado (6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCE06

Ref.Sonepar

145632

EAN

8713574066052

Material:

Acero

Kit de uniónes exteriores. Soportes especiales para unir armarios de la gama MC. Su diseño incluye la alineación de armarios en las 3 dimensiones haciendo la unión fácil y rápida. Se instalan en el exterior del armario para un fácil acceso. Las sujeciones también unen eléctricamente los armarios para una mejor conexión a tierra. Soportes para fijarlos en los taladros exteriores del frente y posterior del marco del armario, asegurando la alineación de los armarios con función de "auto-espaciado". Presenta la ventaja de conexión de tierra directa entre las estructuras de los armarios. Material: Acero cincado de 3 mm. 6 soportes con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN