NVENT HOFFMAN - Kit zócalos frontales PFS 100x1200 inoxidable (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1200 mm
Altura - 100 mm
Color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFS1120
Ref.Sonepar
193499
EAN
8713574192232
Anchura:
1200 mm
Altura:
100 mm
Color:
Acero inox
Zócalo, 100x1200. Sección frontal y posterior del zócalo. Para cablear sin restricciones según VDE 0113. El zócalo consiste en cuatro esquineros con paneles frontal y posterior desmontables. Los paneles laterales PSS debe pedirse por separado. Fabricado en 100 y 200 mm de altura. Los zócalos de 200 mm de alto se suministran con panel posterior consistente en dos paneles desmontables de 100 mm de alto, el panel frontal está fabricado en una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado para mayor resistencia. Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L, esquineros en 2 mm y paneles en 1mm. Acabado: Acero inoxidable pulido a 240s (media 0,5micras). 1 zócalo con material de montaje. Instrucciones de montaje: Añada los paneles laterales PSS para un zócalo completo.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


