NVENT HOFFMAN - Kit zócalos frontales PFS 200x1000 inoxidable (2u) - PFS2100

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Base frontal/posterior

  • Material - Acero inoxidable

  • Color - Acero inox

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm

  • Apropiado para instalaciones en el exterior - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PFS2100

Ref.Sonepar

153874

EAN

8713574192294

Modelo:

Base frontal/posterior

Material:

Acero inoxidable

Color:

Acero inox

Anchura del edificio para armario integrado:

1000 mm

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

1000 mm

Altura:

200 mm

Zócalo, 200x1000. Sección frontal y posterior del zócalo. Para cablear sin restricciones según VDE 0113. El zócalo consiste en cuatro esquineros con paneles frontal y posterior desmontables. Los paneles laterales PSS debe pedirse por separado. Fabricado en 100 y 200 mm de altura. Los zócalos de 200 mm de alto se suministran con panel posterior consistente en dos paneles desmontables de 100 mm de alto, el panel frontal está fabricado en una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado para mayor resistencia. Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L, esquineros en 2 mm y paneles en 1mm. Acabado: Acero inoxidable pulido a 240s (media 0,5micras). 1 zócalo con material de montaje. Instrucciones de montaje: Añada los paneles laterales PSS para un zócalo completo.