NVENT HOFFMAN - LUMIN. 1200LM TPS+TOMA CORR. - EL1200DS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 12 W
Con toma de corriente - sí
Longitud - 364 mm
Con sensor de luz - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EL1200DS
Ref.Sonepar
779312
EAN
8713574231351
Potencia lámpara:
12 W
Con toma de corriente:
sí
Longitud:
364 mm
Con sensor de luz:
no
Material:
Plástico
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Lumin. 1200lm TPS+toma corr., 120-230V 50/60Hz F, Shuko
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


