NVENT HOFFMAN - Luminaria de armario LED 1200lm sensor de movimiento 120-230V 50/60Hz - EL1200M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 12 W
Con toma de corriente - no
Longitud - 314 mm
Con sensor de luz - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EL1200M
Ref.Sonepar
375048
EAN
8713574231559
Potencia lámpara:
12 W
Con toma de corriente:
no
Longitud:
314 mm
Con sensor de luz:
sí
Material:
Plástico
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Luminaría 1200lm Movimiento, 120-230V 50/60Hz
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


