NVENT HOFFMAN - Luminaria de armario LED 900lm TPS + toma corriente 120-230V 50/60Hz - EL900DS-GB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 9 W
Con toma de corriente - sí
Longitud - 364 mm
Con sensor de luz - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EL900DS-GB
Ref.Sonepar
297325
EAN
8713574231580
Potencia lámpara:
9 W
Con toma de corriente:
sí
Longitud:
364 mm
Con sensor de luz:
no
Material:
Plástico
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Lumin. 900lm TPS+toma corr., 120-230V 50/60Hz
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


