NVENT HOFFMAN - Luminaria de armario LED 900lm TPS + toma corriente 120-230V 50/60Hz Schuko

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 9 W

  • Con toma de corriente -

  • Longitud - 364 mm

  • Con sensor de luz - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EL900DS

Ref.Sonepar

375049

EAN

8713574231573

Potencia lámpara:

9 W

Con toma de corriente:

Longitud:

364 mm

Con sensor de luz:

no

Material:

Plástico

Con interruptor de activación/desactivación:

Grado de protección (IP):

IP20

Lumin. 900lm TPS+toma corr., 120-230V 50/60Hz Schuko

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN