NVENT HOFFMAN - Luminaria diseño compacto TLCL 230V AC RAL7035 - TLCL87035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 6 W
Con toma de corriente - no
Longitud - 448 mm
Con sensor de luz - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TLCL87035
Ref.Sonepar
269913
EAN
8713574170704
Potencia lámpara:
6 W
Con toma de corriente:
no
Longitud:
448 mm
Con sensor de luz:
no
Material:
Plástico
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Luminaria diseño compacto TLCL 230V AC RAL7035. LED de 7,2 W/240 V gris. Luminaria de diseño compacto, compatible con todos los armarios o racks. Dispone de 3 posibilidades de fijación: magnética, tornillos (con distancia entre los taladros variable) y/o a presión sobre racks 19". Tiene una vida de servicio larga (sobre 50,000 h) gracias a la tecnología LED. El cuerpo está fabricado en PC-ABS. Con un conector integrado para activar la luminaria junto con el interruptor de puerta TLCS sin cableado adicional. El tubo LED está fabricado en PC y la luz es blanca. Leds de alta potencia. 945 Lm. 7,2 W. -20 °C to +50 °C. 448 x 54,5 x 26 mm. Cable de terminación abierto de 2x0,75 mm² (1,5 m de longitud), miniconector para el uso de interruptor de puerta de 2x0,75 mm². CE, EAC. 1 luminaria con el cable de conexión montado, imán integrado y tornillos de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


