NVENT HOFFMAN - Luz de armario LED 4W 230V 50/60Hz 330lm - TL4001-4W

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector/enchufe

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material - Plástico

  • Método de montaje - Fijación mediante rosca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TL4001-4W

Ref.Sonepar

375235

EAN

8713574230095

Tipo de tensión:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector/enchufe

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material:

Plástico

Método de montaje:

Fijación mediante rosca