NVENT HOFFMAN - Manecilla sin llave - UDH0C

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Manivela plegable

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UDH0C

Ref.Sonepar

241297

EAN

8713574108431

Tipo de tirador:

Manivela plegable

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Manecilla para sustituir el cierre estándar en los armarios UCP/UCPT. Para las manecillas giratorias UDH2C, UDH2CS y UDH3C, se requiere mecanizado. Suministro: 1 pieza con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN