NVENT HOFFMAN - Marco giratorio de altura parcial 600 (6u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Marco giratorio de altura parcial 600 (6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SFCP066

Ref.Sonepar

922577

EAN

8713574111141

Marco giratorio parcial, 600. Para el montaje de componentes de 19" en altura parcial en los armarios Eldon. Fácil instalación por un operario incluso cuando hay componentes instalados con cierre de seguridad integrado. Marco giratorio de altura parcial para componentes de 19" con apertura a derecha o a izquierda. Puede ser montado en armarios de acero murales y autoportantes combinables y compactos. Perfil rígido en S del marco equipado con patrón de taladros a 19" en la parte frontal y trasera. Marco cincado para toma a tierra de los componentes instalados. Ángulo de apertura estándar de 125º-155º grados. El montaje en armarios de acero murales requiere el soporte transversal SFBP en combinación con el AVB. Cierre: Un cierre DIN de 3 mm. Material: Marco de acero cincado de 2 mm. 1 marco giratorio con bisagras. Instrucciones de montaje: El montaje en armarios Multi-Mount requiere el soporte transversal SFBP en combinación con el AVB. El montaje en Multiflex requiere el soporte transversal SFBP. Para ajuste en profundidad se utiliza en combinación con los perfiles CLPK.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN