NVENT HOFFMAN - Marco modular MSMSF 1800x800 para autoportante acero - MSMSF1808
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MSMSF1808
Ref.Sonepar
497863
EAN
8713574222830
Anchura:
800 mm
Altura:
1800 mm
Panel frontal pleno, 450x800. Tapa frontal ciega para el sistema modular. Con plegado superior e inferior para mayor rigidez. Material: Plástico. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Suministro: 1 pieza con material de montaje. Requiere: 10 piezas de tapas obturadoras de 13 módulos de 18 mm (234 mm).
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


