NVENT HOFFMAN - Marco montaje UMF 1000x800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 835 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1035 mm
Anchura - 835 mm
Altura - 1035 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UMF10805
Ref.Sonepar
375248
EAN
8713574100657
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
835 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1035 mm
Anchura:
835 mm
Altura:
1035 mm
Profundidad:
835 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


