NVENT HOFFMAN - Marco montaje UMF 300x200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 215 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 315 mm
Anchura - 215 mm
Altura - 315 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UMF3202
Ref.Sonepar
457657
EAN
8713574100596
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
215 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
315 mm
Anchura:
215 mm
Altura:
315 mm
Profundidad:
215 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


