NVENT HOFFMAN - Marco montaje UMF 400x300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 315 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 415 mm
Anchura - 315 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMF4302
Ref.Sonepar
457648
EAN
8713574100602
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
315 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
415 mm
Anchura:
315 mm
Altura:
415 mm
Profundidad:
315 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


