NVENT HOFFMAN - MARCO MONTAJE UMF 600x400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 415 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 615 mm
Anchura - 415 mm
Altura - 615 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UMF6403
Ref.Sonepar
448244
EAN
8713574100626
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
415 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
615 mm
Anchura:
415 mm
Altura:
615 mm
Profundidad:
415 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


