NVENT HOFFMAN - Marco montaje UMF 700x500 - UMF7503
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 535 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 735 mm
Anchura - 535 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMF7503
Ref.Sonepar
240260
EAN
8713574100633
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
535 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
735 mm
Anchura:
535 mm
Altura:
735 mm
Profundidad:
535 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035


