NVENT HOFFMAN - Marco montaje UMF 800x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 635 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 835 mm
Anchura - 635 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
34 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UMF8604
Ref.Sonepar
742811
EAN
8713574100640
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
635 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
835 mm
Anchura:
635 mm
Altura:
835 mm
Profundidad:
635 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


