NVENT HOFFMAN - Marco para extensión 200x300x55 - OPCP203006EE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Anchura - 300 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OPCP203006EE
Ref.Sonepar
291113
EAN
6418677197758
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Anchura:
300 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
55 mm
Marco de extensión, 200x300x55. El marco de extensión en profundidad se utiliza cuando se necesita más profundidad de la estándar. Se puede utilizar conjuntamente con la gama OPCP y OABP. Material: Policarbonato.


