NVENT HOFFMAN - Marco para extensión 200x400x55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Anchura - 400 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OPCP204006EE
Ref.Sonepar
751063
EAN
6418677197765
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Anchura:
400 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
55 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


