NVENT HOFFMAN - Marco para extensión 300x600x55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Anchura - 600 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OPCP306006EE
Ref.Sonepar
571007
EAN
6418677197796
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Anchura:
600 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
55 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


