NVENT HOFFMAN - Marco superior cableado 200x800x600 RAL7035 - MCU2086R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
86 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MCU2086R5
Ref.Sonepar
375106
EAN
8713574126251
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
800 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
600 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


