NVENT HOFFMAN - Mesa para planos 800 DDK RAL7035 - DDK800R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Pieza de extensión
Anchura - 787 mm
Profundidad - 365 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DDK800R5
Ref.Sonepar
252615
EAN
8713574124066
Componente del sistema de mesa:
Pieza de extensión
Anchura:
787 mm
Profundidad:
365 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


