NVENT HOFFMAN - Mesa pupitre 250x800x985 RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa - Consola
Anchura - 800 mm
Altura - 250 mm
Profundidad - 985 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1341 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MPC082R5
Ref.Sonepar
375124
EAN
8713574128163
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa:
Consola
Anchura:
800 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
985 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


