NVENT HOFFMAN - Microcaja MGRP poliéster 75x80x75 - MGRP080808GE

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MGRP080808GE

Ref.Sonepar

375110

EAN

8713574090774

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Altura:

75 mm

Anchura:

80 mm

Profundidad:

75 mm

Número RAL:

7001

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

0

Material de la carcasa:

Plástico

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

sí

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Clase de protección:

II

Fuerza del impacto:

IK07

Integridad de circuitos:

Ninguno

Microcaja MGRP poliéster 75x80x75. Caja para bornas, 75x80x75. Poliéster reforzado con fibra vidrio. El suministro estándar incluye una junta de poliuretano fijada. Las juntas de silicona, neopreno y EPDM están disponibles bajo pedido. Con la junta estándar de poliuretano, de -40°C a +100°C, de -60°C a +130°C con la junta de silicona, de -35°C a +100°C con la junta de EPDM, de -30°C a +80°C con la junta de neopreno. UL94 V-0. IP 66, 67. RAL 7000. CE, GOST. Para certificación cULus contactar con nuestro departamento comercial. Incluye base de la caja, tapa y tornillos de acero inoxidable para la tapa.